{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | VBMT 110304 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HB7010-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | SS | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 150 m/min - 500 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 261144 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780751 | |
Tillverkarens nummer | 261144 HB7010-1 |