GARANT Master Eco svarvhållare kort 16/11 mm

Art-nr: 261136 16/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Schaft- / Plattengröße (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Master Eco
    Skaftmått 16 mm
    Vändskärsstorlek 11 mm
    Användning Höger
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig ja
    ISO-kod hållare SVJCR/L 1616X11
    Passande vändskär VC.. 1103..
    Funktionsbredd L4 20 mm
    Huvudängd L1 35 mm
    totallängd L 85 mm
    Skruvsats förvändskär 269023 1
    Inställningsvinkel κ 93 grad
    Användning Plansvarvning; Plansvarvning
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 261136 16/11
    EAN/GTIN 4067263122593
    Tillverkarens nummer 261136 16/11

    Benämning

    Ausführung:

    Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

    Hinweis:

    Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006319136 bzw. Nr 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Vändskär

    Från samma serie "Master Eco" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    Formulär

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Reklamblad

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Specialerbjudanden

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen