Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 25/16mm

Art-nr.: 261130 25/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 25 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A25R SVQBR/L16
Inställningsvinkel κ 107,5 grad
Passande vändskär VB.. 1604..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 32 mm
Mittförskjutning L3 17 mm
Spännhöjd L2 23 mm
Huvudängd L1 40 mm
totallängd L 200 mm
Skruvsats förvändskär 269028 8
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261130 25/16
EAN/GTIN 4045197653659
Tillverkarens nummer 261130 25/16

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen