GARANT Master Eco svarvhållare kort 25/16 mm

Art-nr: 261122 25/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Eco
Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Höger
Norm DIN ISO 5610
Invändig ja
ISO-kod hållare SVJBR/L 2525X16
Passande vändskär VB.. 1604..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 40 mm
totallängd L 110 mm
Skruvsats förvändskär 269023 3
Underläggsplatta 259033 5
Skruv för underläggsplatta 269013 7
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261122 25/16
EAN/GTIN 4067263122555
Tillverkarens nummer 261122 25/16

Benämning

Utförande:

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersida i kombination med GARANT Master Eco fästen nr 319006319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Vändskär

Från samma serie "Master Eco" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen