Invändig skärhållare HM 25/11 mm

Art-nr.: 261119 25/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 25 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 8×D
Skärmaterial VHM
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare E25S SVUBR/L 11
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär VB.. 1103..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 31,5 mm
Mittförskjutning L3 17 mm
Spännhöjd L2 23 mm
Huvudängd L1 23 mm
totallängd L 250 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261119 25/11
EAN/GTIN 4062406099855
Tillverkarens nummer 261119 25/11

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen