Borrstång HM 25/16 mm

Art-nr: 261113 25/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftdiameter Ds 25 mm
    Vändskärsstorlek 16 mm
    Användning Vänster
    Invändigt svarvdjup upp till 8×D
    Skärmaterial VHM
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig ja
    ISO-kod hållare E25S SVJBR/L 16
    Inställningsvinkel κ 142 grad
    Passande vändskär VB.. 1604..
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 28 mm
    Mittförskjutning L3 4,6 mm
    Spännhöjd L2 24 mm
    Halsbredd L4 16,5 mm
    Huvudängd L1 44 mm
    totallängd L 250 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 8
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 261113 25/16
    EAN/GTIN 4062406398064
    Tillverkarens nummer 261113 25/16

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen