Borrstång HM, Vänster, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 20/11mm

Art-nr.: 261113 20/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 20 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 8×D
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare E20S SVJBR/L 11
Inställningsvinkel κ 142 grad
Passande vändskär VB.. 1103..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 24 mm
Mittförskjutning L3 2 mm
Spännhöjd L2 19 mm
Halsbredd L4 11 mm
Huvudängd L1 38 mm
totallängd L 250 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261113 20/11
EAN/GTIN 4062406398057
Tillverkarens nummer 261113 20/11

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen