{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändigt svarvdjup upp till | 8×D | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | E16R SVJBR/L 11 | |
Inställningsvinkel κ | 142 grad | |
Passande vändskär | VB.. 1103.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 22 mm | |
Mittförskjutning L3 | 2 mm | |
Spännhöjd L2 | 15 mm | |
Halsbredd L4 | 9,5 mm | |
Huvudängd L1 | 31,4 mm | |
totallängd L | 200 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 7 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 261113 16/11 | |
EAN/GTIN | 4062406398040 | |
Tillverkarens nummer | 261113 16/11 |