Skärhållare 20/16 mm

Art-nr: 261109 20/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
66 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftmått 20 mm
    Vändskärsstorlek 16 mm
    Användning Vänster
    Norm DIN ISO 5610
    Invändig nej
    ISO-kod hållare SVJBR/L 2020K16
    Passande vändskär VB.. 1604..
    Funktionsbredd L4 25 mm
    Huvudängd L1 30 mm
    totallängd L 125 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 2
    Underläggsplatta 269005 8
    Skruv för underläggsplatta 269013 2
    Inställningsvinkel κ 93 grad
    Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 261109 20/16
    EAN/GTIN 4045197655813
    Tillverkarens nummer 261109 20/16

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen