Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/16mm

Art-nr.: 261107 20/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Vänster
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SVHBR/L 2020K16
Passande vändskär VB.. 1604..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 16 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Underläggsplatta 269005 8
Skruv för underläggsplatta 269013 2
Inställningsvinkel κ 107,5 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261107 20/16
EAN/GTIN 4045197655745
Tillverkarens nummer 261107 20/16

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen