Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 12/11mm

Art-nr.: 261107 12/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 12 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SVHBR/L 1212F11
Passande vändskär VB.. 1103..
Funktionsbredd L4 16 mm
Huvudängd L1 13 mm
totallängd L 80 mm
Skruvsats förvändskär 269028 22
Inställningsvinkel κ 107,5 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261107 12/11
EAN/GTIN 4045197655714
Tillverkarens nummer 261107 12/11

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen