Skärhållare 16/11 mm

Art-nr.: 261106 16/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SVHBR/L 1616H11
Passande vändskär VB.. 1103..
Funktionsbredd L4 20 mm
Huvudängd L1 13 mm
totallängd L 100 mm
Skruvsats förvändskär 269028 22
Inställningsvinkel κ 107,5 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261106 16/11
EAN/GTIN 4045197655479
Tillverkarens nummer 261106 16/11

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen