{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Eco | |
Skaftmått | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | SVJBR/L 2020X11 | |
Passande vändskär | VB.. 1103.. | |
Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 40 mm | |
totallängd L | 99 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269023 1 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 261102 20/11 | |
Tillverkarens nummer | 261102 20/11 |