{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | TCMT 16T304 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HB7130-2 | |
Skärmaterial | HM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | VM | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 240 m/min | |
Antal byten/skär | 3 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
Artikelnummer | 260986 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750350 | |
Tillverkarens nummer | 260986 HB7130-2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC.T 16T304, Sort: HB7130-2
på begäran
I lager
280 styck i lager
Från
1
st
151,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
125,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
378 styck i lager
Från
1
st
119,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
99,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
178 styck i lager
Från
1
st
151,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
125,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
802 styck i lager
Från
1
st
117,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
97,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
441 styck i lager
Från
1
st
148,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
123,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
508 styck i lager
72,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
164 styck i lager
93,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
319 styck i lager
Från
1
st
119,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
99,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ISO-kod vändskär | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 |
Skärförhållande | snitt intermittent | kontinuerligt | kontinuerligt | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent |
Sort | HB7130-2 | HB7120-1 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7140-1 | HBT130 | HBT130 | HB7130-2 |
spån-brytare | VM | VM | VM | VM | VM | MM | MM | VM |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,05 mm/v - 0,35 mm/v | 0,05 mm/v - 0,35 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v |
Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 240 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |