TCMT 16T308, Sort: HB7035-1

Art-nr.: 260958 HB7035-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • Från 1st.
    151,14  SEK / st.
  • Från 10st.
    125,95  SEK / st.
på begäran
I lager
319 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär TCMT 16T308
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7035-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande krävande intermittent
spån-brytare SS
Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 350 m/min
Antal byten/skär 3
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260958 HB7035-1
EAN/GTIN 4045197874719
Tillverkarens nummer 260958 HB7035-1

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen