TCMT 16T304, Sort: HB7020

Art-nr.: 260956 HB7020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    151,80  SEK / st.
  • Från 10st.
    126,50  SEK / st.
på begäran
I lager
627 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär TCMT 16T304
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7020
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare SS
Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 150 m/min - 400 m/min
Antal byten/skär 3
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260956 HB7020
EAN/GTIN 4045197710871
Tillverkarens nummer 260956 HB7020

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


TCMT 16T304, Sort: HB7020

TCMT 16T304, Sort: HB7020

på begäran
I lager
627 styck i lager
Från 1  st
151,80  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
126,50  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
593 styck i lager
Från 1  st
119,94  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
99,94  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 127 styck i lager
72,80  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 092 styck i lager
94,30  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal byten/skär 3 3 3 3
ISO-kod vändskär TCMT 16T304 TCMT 110204 TCMT 110204 TCMT 16T304
Skärförhållande snitt intermittent snitt intermittent snitt intermittent snitt intermittent
Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,4 mm - 1,5 mm 0,4 mm - 1,5 mm
Sort HB7020 HB7020 HBT020 HBT020
Matning f 0,05 mm/v - 0,2 mm/v 0,05 mm/v - 0,2 mm/v 0,1 mm/v - 0,3 mm/v 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Primäranvändning P P P P

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen