Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 16/11mm

Art-nr.: 260919 16/11
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 16 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 8×D
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare E16R STFCR/L11
Inställningsvinkel κ 90 grad
Passande vändskär TC.. 1102..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 19 mm
Mittförskjutning L3 10 mm
Spännhöjd L2 15,4 mm
Huvudängd L1 25 mm
totallängd L 200 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 260919 16/11
EAN/GTIN 4045197653413
Tillverkarens nummer 260919 16/11