Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm

Art-nr.: 260906 25/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Höger
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare STGCR/L 2525M16
Passande vändskär TC.. 16T3..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 23 mm
totallängd L 150 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Underläggsplatta 269005 7
Skruv för underläggsplatta 269013 2
Inställningsvinkel κ 90 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260906 25/16
EAN/GTIN 4045197713278
Tillverkarens nummer 260906 25/16

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen