{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 16 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | STJCR/L 1616M11 | |
Passande vändskär | TC.. 1102.. | |
Funktionsbredd L4 | 16 mm | |
Huvudängd L1 | 16 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269021 1 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 260904 16/11 | |
EAN/GTIN | 4045197798022 | |
Tillverkarens nummer | 260904 16/11 |