SC.T 120408 HB7210-1

Art-nr: 260766 HB7210-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    179,55  SEK / st.
  • Från 10st.
    149,70  SEK / st.
på begäran
I lager
294 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SCMT 120408
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7210-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning K
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare GM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,2 mm - 2,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 450 m/min
Beläggning TiCN
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260766 HB7210-1
EAN/GTIN 4062406059279
Tillverkarens nummer 260766 HB7210-1

Användningstabell

GG(G)
K
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen