Svarv-vändskär SCMT 09T308, för medelfin bearbetning

Art-nr.: 260763 HB7140-2
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    148,52  SEK / st.
  • Från 10st.
    123,82  SEK / st.
på begäran
I lager
761 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SCMT 09T308
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7140-2
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande krävande intermittent
spån-brytare VM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 200 m/min
Beläggning belagd
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov-/finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 260763 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263314875
Tillverkarens nummer 260763 HB7140-2