{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | SCMT 09T308 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HB7140-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | VM | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 230 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260763 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819253 | |
Tillverkarens nummer | 260763 HB7140-1 |