SC.T 09T304 HB7140-2

Art-nr: 260762 HB7140-2
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    146,78  SEK / st.
  • Från 10st.
    122,34  SEK / st.
på begäran
I lager
817 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SCMT 09T304
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7140-2
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande krävande intermittent
spån-brytare VM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 200 m/min
Beläggning belagd
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov-/finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260762 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263314868
Tillverkarens nummer 260762 HB7140-2

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen