{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | SCMT 120408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HB7035-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | krävande intermittent | |
spån-brytare | SS | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 350 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260750 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197948519 | |
Tillverkarens nummer | 260750 HB7035-1 |