{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | SCMT 09T304 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HB7130-2 | |
Skärmaterial | HM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | VS | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 270 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260742 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750268 | |
Tillverkarens nummer | 260742 HB7130-2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
SCMT 09T304, Sort: HB7130-2
på begäran
I lager
770 styck i lager
Från
1
st
148,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
123,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
639 styck i lager
Från
1
st
145,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
120,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
289 styck i lager
Från
1
st
176,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
147,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
68,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
900 styck i lager
Från
1
st
179,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
149,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnradie | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kod vändskär | SCMT 09T304 | SCMT 09T304 | SCMT 120404 | SCMT 09T304 | SCMT 120404 |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | Finbearbetning | Finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Finbearbetning |
Skärförhållande | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent |
Sort | HB7130-2 | HB7140-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Primäranvändning | M | M | M | M | M |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 270 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |