Skärhållare 16/12 mm

Art-nr: 260707 16/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftmått 16 mm
    Vändskärsstorlek 12 mm
    Användning Vänster
    Norm DIN ISO 5610
    Invändig nej
    ISO-kod hållare SSSCR/L 1616H12
    Passande vändskär SC.. 1204..
    Funktionsbredd L4 20 mm
    Huvudängd L1 18 mm
    totallängd L 100 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 20
    Underläggsplatta 269005 9
    Skruv för underläggsplatta 269013 5
    Inställningsvinkel κ 45 grad
    Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260707 16/12
    EAN/GTIN 4062406396824
    Tillverkarens nummer 260707 16/12

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen