{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 16 mm | |
Vändskärsstorlek | 9 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | SSSCR/L 1616H09 | |
Passande vändskär | SC.. 09T3.. | |
Funktionsbredd L4 | 20 mm | |
Huvudängd L1 | 20 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 2 | |
Underläggsplatta | 269005 12 | |
Skruv för underläggsplatta | 269013 2 | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 260706 16/09 | |
EAN/GTIN | 4045197653284 |