Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 12/09mm

Art-nr.: 260706 12/09
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
50 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 12 mm
Vändskärsstorlek 9 mm
Användning Höger
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SSSCR/L 1212F09
Passande vändskär SC.. 09T3..
Funktionsbredd L4 16 mm
Huvudängd L1 18 mm
totallängd L 80 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Inställningsvinkel κ 45 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260706 12/09
EAN/GTIN 4045197655417
Tillverkarens nummer 260706 12/09

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen