{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DCMT 11T304 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HBT020 | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | TiCN | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | PM | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,12 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 280 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260507 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406257354 | |
Tillverkarens nummer | 260507 HBT020 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
DCMT 11T304, Sort: HBT020
på begäran
I lager
1 183 styck i lager
88,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 687 styck i lager
Från
1
st
146,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
122,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 832 styck i lager
Från
1
st
146,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
122,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 190 styck i lager
Från
1
st
146,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
122,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hörnradie | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Skärförhållande | snitt intermittent | snitt intermittent | kontinuerligt | krävande intermittent |
spån-brytare | PM | SM | SM | SM |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |