DCMT 070204 HBT130

Art-nr: 260500 HBT130
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
1 112 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär DCMT 070204
    Hörnradie 0,4 mm
    Sort HBT130
    Skärmaterial VHM
    Beläggning TiCN
    Primäranvändning MF
    Skärförhållande snitt intermittent
    spån-brytare MM
    Skärdjup ap 0,3 mm - 2,5 mm
    Matning f 0,05 mm/v - 0,35 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 200 m/min
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260500 HBT130
    EAN/GTIN 4062406257101
    Tillverkarens nummer 260500 HBT130

    Användningstabell

    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    vått maximal
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen