DCMT 070208 CA315

Art-nr: 260486 CA315
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    121,51  SEK / st.
  • Från 10st.
    101,24  SEK / st.
på begäran
I lager
61 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DCMT 070208
Hörnradie 0,8 mm
Sort CA315
Skärmaterial HM
Beläggning belagd
Primäranvändning K
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare GK
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 3 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 230 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grov-/finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260486 CA315
EAN/GTIN 4960664798650

Användningstabell

GG(G)
K
kontinuerligt
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen