{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DCGT 11T308 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HU7310 | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | obelagd | |
Primäranvändning | N | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | AM | |
Tolerans | G | |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 4 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 350 m/min - 600 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260464 HU7310 | |
EAN/GTIN | 4045197669940 | |
Tillverkarens nummer | 260464 HU7310 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
DC.T 11T308, Sort: HU7310
på begäran
I lager
1 916 styck i lager
Från
1
st
187,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
156,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
727 styck i lager
Från
1
st
203,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
169,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnradie | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod vändskär | DCGT 11T308 | DCGT 11T308 |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | Finbearbetning |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 4 mm | 0,1 mm - 4 mm |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,5 mm/v | 0,05 mm/v - 0,5 mm/v |
Primäranvändning | N | N |
Tolerans | G | G |