DC.T 11T308 CB7010

Art-nr: 260464 CB7010
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    127,22  SEK / st.
  • Från 10st.
    106,11  SEK / st.
på begäran
I lager
719 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DCMT 11T308
Hörnradie 0,8 mm
Sort CB7010
Skärmaterial Cermet
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare SM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,2 mm - 2 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 90 m/min - 240 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 70 m/min - 180 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260464 CB7010
EAN/GTIN 4045197669780
Tillverkarens nummer 260464 CB7010

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen