DC.T 11T304, Sort: HB7310

Art-nr.: 260462 HB7310
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    202,55  SEK / st.
  • Från 10st.
    168,77  SEK / st.
på begäran
I lager
6 780 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DCGT 11T304
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7310
Skärmaterial VHM
Primäranvändning N
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare AM
Tolerans G
Skärdjup ap 0,1 mm - 4 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 350 m/min - 600 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260462 HB7310
EAN/GTIN 4045197669742
Tillverkarens nummer 260462 HB7310

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


DC.T 11T304, Sort: HB7310

DC.T 11T304, Sort: HB7310

på begäran
I lager
6 780 styck i lager
Från 1  st
202,55  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
168,77  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 978 styck i lager
Från 1  st
186,64  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
155,61  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal byten/skär 2 2
Hörnradie 0,4 mm 0,4 mm
ISO-kod vändskär DCGT 11T304 DCGT 11T304
Skärmaterial VHM VHM
Skärförhållande kontinuerligt kontinuerligt
Primäranvändning N N
Produktslag Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen