DC.T 11T302 HB7120-1

Art-nr: 260458 HB7120-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    144,46  SEK / st.
  • Från 10st.
    120,38  SEK / st.
på begäran
I lager
531 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär DCMT 11T302
    Hörnradie 0,2 mm
    Sort HB7120-1
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning M
    Skärförhållande kontinuerligt
    spån-brytare VM
    Tolerans M
    Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Matning f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 260 m/min
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260458 HB7120-1
    EAN/GTIN 4045197817327
    Tillverkarens nummer 260458 HB7120-1

    Användningstabell

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    kontinuerligt
     
    vått maximal
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen