DCMX 11T304 Wiper PR1725

Art-nr: 260388 PR1725
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    167,39  SEK / st.
  • Från 10st.
    139,51  SEK / st.
på begäran
I lager
181 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär DCMX 11T304
    Hörnradie 0,4 mm
    Sort PR1725
    Skärmaterial HM
    Beläggning belagd
    Primäranvändning M
    Sekundär användning P
    Skärförhållande snitt intermittent
    spån-brytare WP
    Tolerans M
    Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Matning f 0,03 mm/v - 0,2 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 200 m/min
    Skärhastighet vc sekundär användning 50 m/min - 150 m/min
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260388 PR1725
    EAN/GTIN 4960664892075

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    kontinuerligt
     
    vått maximal
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen