{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DCMX 11T304 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | CA115P | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | WP | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,15 mm - 1 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,45 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 340 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260388 CA115P | |
EAN/GTIN | 4960664045693 |