{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DCMT 11T302 | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | PV720 | |
Skärmaterial | Cermet | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | HQ | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 270 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260385 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664724147 | |
Tillverkarens nummer | TLD03530 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
DC.T 11T302, Sort: PV720
på begäran
I lager
265 styck i lager
130,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
664 styck i lager
Från
1
st
117,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
98,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnradie | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-kod vändskär | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | Finbearbetning |
Sort | PV720 | CU7010 |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 270 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |
Tolerans | M | M |