DC.T 070202, Sort: PR1725

Art-nr.: 260381 PR1725
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • Från 1st.
    271,94  SEK / st.
  • Från 10st.
    226,60  SEK / st.
på begäran
I lager
234 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DCMT 070202
Hörnradie 0,2 mm
Sort PR1725
Skärmaterial HM
Beläggning belagd
Primäranvändning M
Sekundär användning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare MFP-SKS
Tolerans G
Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 200 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 50 m/min - 150 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260381 PR1725
EAN/GTIN 4960664923410

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


DC.T 070202, Sort: PR1725

DC.T 070202, Sort: PR1725

på begäran
I lager
234 styck i lager
Från 1  st
271,94  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
226,60  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
258 styck i lager
Från 1  st
123,20  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
102,71  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
219 styck i lager
80,04  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
736 styck i lager
Från 1  st
125,49  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
104,54  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal byten/skär 2 2 2 2
Hörnradie 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Skärmaterial HM VHM VHM HM
Skärförhållande snitt intermittent snitt intermittent snitt intermittent snitt intermittent
Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,1 mm - 1 mm 0,2 mm - 1,5 mm
spån-brytare MFP-SKS VS MF VS
Matning f 0,03 mm/v - 0,2 mm/v 0,1 mm/v - 0,3 mm/v 0,05 mm/v - 0,2 mm/v 0,1 mm/v - 0,3 mm/v

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen