DCGX 0702005 SP4019

Art-nr: 260366 SP4019
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    249,41  SEK / st.
  • Från 10st.
    207,82  SEK / st.
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär DCGX 0702005
    Hörnradie 0,05 mm
    Sort SP4019
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning UNI
    Skärförhållande kontinuerligt
    spån-brytare 62
    Skärdjup ap 0,15 mm - 3 mm
    Matning f 0,05 mm/v - 0,3 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 30 m/min - 440 m/min
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260366 SP4019
    EAN/GTIN 2050001939135
    Tillverkarens nummer 5661039

    Användningstabell

    Alu > 10% Si
    N
    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    CuZn
    N
    Uni
     
    kontinuerligt
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen