{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DCMT 11T304 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HB7020 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | SS | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 150 m/min - 400 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260359 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197699442 | |
Tillverkarens nummer | 260359 HB7020 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
DC.T 11T304, Sort: HB7020
på begäran
I lager
1 900 styck i lager
Från
1
st
147,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
122,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 644 styck i lager
Från
1
st
144,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
120,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 588 styck i lager
88,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 403 styck i lager
88,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 922 styck i lager
Från
1
st
147,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
122,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | Finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Finbearbetning |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | HM |
Skärförhållande | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Primäranvändning | P | M | P | MF | M |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |