DC.T 070204 HB7035-1

Art-nr: 260353 HB7035-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    122,77  SEK / st.
  • Från 10st.
    102,35  SEK / st.
på begäran
I lager
501 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär DCMT 070204
    Hörnradie 0,4 mm
    Sort HB7035-1
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning P
    Skärförhållande krävande intermittent
    spån-brytare SS
    Tolerans M
    Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Matning f 0,05 mm/v - 0,2 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 350 m/min
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260353 HB7035-1
    EAN/GTIN 4045197874115
    Tillverkarens nummer 260353 HB7035-1

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    intermittent
     
    vått maximal
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen