DC.T 070202 HB7415-1

Art-nr: 260351 HB7415-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    123,31  SEK / st.
  • Från 10st.
    102,80  SEK / st.
på begäran
I lager
564 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DCMT 070202
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB7415-1
Skärmaterial HM
Primäranvändning S
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare TIS
Tolerans M
Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 110 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260351 HB7415-1
EAN/GTIN 4062406749613

Användningstabell

kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen