{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användning | Vänster | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A16Q SDUCR/L11; A20R SDUCR/L11; A25R SDUCR/L11 | |
Passande vändskär | DC.. 11T3.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 25 mm; 27 mm; 32 mm | |
Mittförskjutning L3 | 13,6 mm; 16 mm; 18,5 mm | |
Spännhöjd L2 | 15 mm; 18 mm; 23 mm | |
totallängd L | 180 mm; 200 mm; 200 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 8 | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 260347 SET11 | |
EAN/GTIN | 4045197657763 | |
Tillverkarens nummer | 260347 SET11 |