{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Vändskärsstorlek | 7 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A12L SDXCR/L07 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Passande vändskär | DC.. 0702.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 17 mm | |
Mittförskjutning L3 | 9 mm | |
Spännhöjd L2 | 11 mm | |
Effektivt djup T | 4,3 mm | |
Huvudängd L1 | 25 mm | |
totallängd L | 140 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 7 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 260345 12/07 | |
EAN/GTIN | 4045197877970 | |
Tillverkarens nummer | 260345 12/07 |