Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 12/07mm

Art-nr.: 260343 12/07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 12 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A12L SDUCR/L07
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär DC.. 0702..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 16 mm
Mittförskjutning L3 9 mm
Spännhöjd L2 11 mm
totallängd L 140 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260343 12/07
EAN/GTIN 4045197653116
Tillverkarens nummer 260343 12/07

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen