{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A32S SDUCR/L11 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Passande vändskär | DC.. 11T3.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 40 mm | |
Mittförskjutning L3 | 22 mm | |
Spännhöjd L2 | 31 mm | |
totallängd L | 250 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 2 | |
Underläggsplatta | 269005 3 | |
Skruv förunder-läggs-platta | 269013 2 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 260342 32/11 | |
EAN/GTIN | 4045197656049 | |
Tillverkarens nummer | 260342 32/11 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |