Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 1216/07mm

Art-nr.: 260341 1216/07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 16 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A1216M SDQCR/L07
Inställningsvinkel κ 107,5 grad
Passande vändskär DC.. 0702..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 19,5 mm
Mittförskjutning L3 11 mm
Spännhöjd L2 15 mm
Effektivt djup T 5 mm
Halsbredd L4 12 mm
Huvudängd L1 39,5 mm
totallängd L 150 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260341 1216/07
EAN/GTIN 4062406099152
Tillverkarens nummer 260341 1216/07

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen