Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 32/11mm

Art-nr.: 260340 32/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 32 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A32S SDQCR/L11
Inställningsvinkel κ 107,5 grad
Passande vändskär DC.. 11T3..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 44 mm
Mittförskjutning L3 22 mm
Spännhöjd L2 31 mm
totallängd L 250 mm
Utkragningslängd L1 96 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Underläggsplatta 269005 3
Skruv förunder-läggs-platta 269013 2
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260340 32/11
EAN/GTIN 4045197877840
Tillverkarens nummer 260340 32/11

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen