GARANT Master Turn borrstång stål spiraliserat 16/11 mm

Art-nr: 260330 16/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie GARANT Master
Skaftdiameter Ds 16 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A16Q SDQCR/L11
Passande vändskär DC.. 11T3..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 23 mm
Mittförskjutning L3 14 mm
Spännhöjd L2 15 mm
Huvudängd L1 28 mm
totallängd L 180 mm
Skruvsats förvändskär 269028 8
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260330 16/11
EAN/GTIN 4062406576912
Tillverkarens nummer 260330 16/11

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Vändskär

Från samma serie "GARANT Master" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen